カテゴリ
- 電気材料(4)
- VCT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(4)
芯数(C)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
シース色
灰(3)
導体外径(Φmm)
- 2.5
- 1.1(3)
- 1.5(3)
- 1.8(11)
- 2.4(7)
- 3(7)
- 3.1(4)
- 3.4(3)
- 3.6(9)
- 3.7(3)
- 4.4(10)
- 4.8(3)
- 4.9(3)
- 5.5(9)
- 7.3(9)
- 9.3(8)
- 12(7)
- 14.7(5)
- 17(5)
- 19(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 三ツ星(1)
- 富士電線工業(2)
フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・富士電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cv 38-3c」の検索結果

600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600