カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCT(2)
    • VCTF(1)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(2)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(3)
導体外径(Φmm)
  • 2.5
  • 1.1(3)
  • 1.35(2)
  • 1.5(3)
  • 1.8(8)
  • 2.4(6)
  • 3(5)
  • 3.1(3)
  • 3.4(2)
  • 3.6(7)
  • 3.7(2)
  • 4.4(7)
  • 4.8(2)
  • 4.9(2)
  • 5.5(6)
  • 7.3(5)
  • 9.3(5)
  • 12(5)
  • 14.7(2)
  • 17(2)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
10・20・30・40・50・60・70・80・90・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 8sq」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
関連キーワード
棒端子 8sq特集