カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.5
  • 1.2(2)
  • 1.35(3)
  • 1.6(2)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 2.4(4)
  • 3(4)
  • 3.1(1)
  • 3.6(4)
  • 4.8(5)
  • 6(4)
  • 7.8(5)
  • 10(4)
  • 10.0(1)
  • 13(2)
  • 13.0(1)
  • 16.1(2)
  • 18.2(1)
  • 20.7(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 50(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hiv」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
関連キーワード
hiv電線特集