カテゴリ
- 電気材料(5)
- 2PNCT(4)
- VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(5)
長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 10(5)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(3)
- 17(3)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(5)
- 21(3)
- 22(3)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 30(4)
- 100(3)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 2.5
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.8(4)
- 3.1(4)
- 3.7(2)
- 4.9(2)
- 6(1)
- 6.7(2)
- 6.9(1)
- 7(1)
- 7.5(1)
- 8.4(1)
- 8.8(1)
- 9.1(1)
- 10.4(1)
- 11.2(1)
- 11.4(1)
- 14.9(1)
- 24.6(1)
シース色
黒(1)
ブランド
- 富士電線工業(4)
- エスコ(1)
富士電線工業・エスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「pnct」の検索結果

電線/ケーブル
富士電線工業¥1,498~税込¥1,648~1本4日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物許容温度(℃)75材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25
電線/ケーブル
富士電線工業¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷から7日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。芯数(C)4種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)EPゴム混合物最高使用温度(℃)75絶縁体厚さ(mm)0.8許容温度(℃)【最高】75、【最低(固定)】-40、【最低(移動)】-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)-40(固定)、-20(移動)
電線/ケーブル
富士電線工業¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷から8日以内出荷絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.320(±0.01)許容温度(℃)75絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25








![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)