カテゴリ
- 電気材料(3)
- VSF(1)
- KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 3.5(2)
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 2.5
- 0.9(9)
- 1.1(11)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.5(10)
- 1.8(11)
- 2.4(1)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 3.1(3)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 13(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- KHD(1)
- ユーボン(1)
- 三ツ星(1)
KHD・ユーボン・三ツ星
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vsf」の検索結果

単芯ビニルコード VSF
ユーボン(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(20m)ほか当日出荷から22日以内出荷300V、単心ビニールコード(VSF)種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV