カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- 富士電線工業(1)
導体外径(Φmm)
- 2.5
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(23)
- 1.8(1)
- 2(20)
- 2.0(6)
- 2.6(10)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.6(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 345(1)
- 350(1)
- 355(1)
- 360(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
3.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf2.0 2c」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)