カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
導体外径(Φmm)
- 2.6
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(3)
- 1.7(1)
- 2(3)
- 2.0(1)
- 2.1(1)
- 2.9(1)
- 3.3(1)
シース色
灰(1)
黒(1)
ブランド
- 倉茂電工(1)
- カワイ電線(1)
倉茂電工・カワイ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cvf」の検索結果

高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥65,980~税込¥72,578~1巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上