カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VFF(2)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
長さ(m)
  • 100(2)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 色カラー(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.6
  • 0.7(1)
  • 0.9(3)
  • 1(1)
  • 1.1(7)
  • 1.5(8)
  • 1.6(1)
  • 1.8(4)
  • 2(2)
  • 2.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
ブランド
  • カワイ電線(1)
  • 行田電線(1)
  • ユーボン(1)
カワイ電線・行田電線・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 2.0」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール平行コード(UBVFF) ユーボンビニール平行コード(UBVFF)ユーボン(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
ビニール平行コード 10mのカット品
用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18
引込用ビニル絶縁電線 行田電線引込用ビニル絶縁電線行田電線
61,980税込68,178
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100芯数(C)2仕上外径(mm)4.6×9.7絶縁体厚さ(mm)1導体外径(Φmm)2.6
関連キーワード
vvf ケーブル 2.0 mm 2 芯特集