カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • IV(5)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 2
  • 1.2(2)
  • 1.35(4)
  • 1.6(17)
  • 1.8(5)
  • 2.4(4)
  • 3(5)
  • 3.6(5)
  • 4.8(12)
  • 6(9)
  • 6.0(1)
  • 6.7(1)
  • 6.8(3)
  • 7(5)
  • 7.8(3)
  • 10(3)
  • 13(3)
  • 16.1(3)
  • 18.2(3)
  • 20.7(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 300(4)
導体タイプ
  • 単線(4)
規格/略称
  • IV(4)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色(4)
芯数(C)
  • 1(4)
1
定格電圧
  • 600(4)
600
許容電流
  • 35(2)
35
絶縁体色
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(3)
  • -(2)
60・-
仕上外径
  • 3.6(4)
3.6
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 愛知電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和ハーモネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.6mm iv」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1巻(300m)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
  • アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    アース線/IV 600Vビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
    用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    48,980税込53,878
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
1.6mm vvfケーブル特集
  • 関連カテゴリ
  • IV