カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 2
- 0.38(1)
- 1.9(12)
- 1.92(2)
- 1.93(1)
- 2.07(7)
- 2.1(3)
- 2.2(1)
- 2.4(1)
- 3.5(1)
- 14(2)
導体公称断面積(mm2)
- 14(1)
長さ(m)
- 305(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「14awg」の検索結果

フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥74,980~税込¥82,478~1巻(305m)ほか5日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305