カテゴリ

  • 電気材料(26)
    • 汎用ケーブル(21)
    • 通信ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(6)
  • 2(9)
  • 3(10)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
シース色
  • シース色カラー(9)
  • シース色(7)
  • シース色(9)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 100(16)
  • 300(6)
導体外径(Φmm)
  • 2
  • 0.65(10)
  • 0.9(14)
  • 1.1(10)
  • 1.2(23)
  • 1.35(17)
  • 1.5(10)
  • 1.6(28)
  • 1.8(31)
  • 2.4(26)
  • 3(26)
  • 3.6(16)
  • 4.4(16)
  • 4.8(13)
  • 5.5(10)
  • 6(10)
  • 7.3(10)
  • 7.8(9)
  • 10(10)
  • 13(11)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • カワイ電線(10)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 冨士電線(東京)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・カワイ電線・フジクラ・ダイヤケーブル・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
51,980税込57,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
35,980税込39,578特価
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線オール電化対応VVFシリーズカワイ電線(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途200V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色(絶縁体)黒/赤/緑適合規格<PS>E
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルIV(単線) 600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
64,980税込71,478
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
タイプソフトタイプ長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1500シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
49,980税込54,978
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
外装表面の緑色のラインが「緑色」線心入りであることを明確にしています。 「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途接地回路を必要とする屋内配線に巾広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
35,980税込39,578
1巻(100m)
翌々日出荷から3日以内出荷
外装表面のオレンジラインと大きく表示した「200タフライン」の文字で100V回路との区別を明確にしており、誤結線の防止に役立ちます。 絶縁体色は電源用に「黒と赤」を採用。そのために極性標識のためのテーピング等が不要になり、工事を省力化することができます。 3心の「緑色」線心を接地線としてお使いいただくことで、別途IVなどによる配線が不要です。
用途単相3線式から200V分岐回路用としてお使い下さい。試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型) 冨士電線(東京)消防用耐火ケーブル(EM-SH-CF 平型)冨士電線(東京)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。 ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。 燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。 露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。 シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。 ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
53,980税込59,378
1巻(100m)
翌日出荷
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形カワイ電線
39,980税込43,978
1巻(100m)
3日以内出荷
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。 被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。 カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形カワイ電線
33,980税込37,378
1巻(100m)
3日以内出荷
ケーブル表面の長さ方向に突起をつけることで、摩擦抵抗を小さくしました。これによって通線効率が向上します。 ケーブルの仕様・特性は、一般のVVFと同等(JIS規格)です
用途配線ケーブル本数の多い場所や通線しにくい場所での作業性を改善したニュータイプのVVF。長さ(m)【1条の概算】100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブルEM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)フジクラ・ダイヤケーブル
63,980税込70,378
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
63,980税込70,378
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
公団型 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)公団型住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
53,980税込59,378
1巻(100m)
翌日出荷
黒白緑絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5導体単線試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
配電用電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)配電用電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
52,980税込58,278
1巻(100m)
翌日出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
屋内配線用のビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)屋内配線用のビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
55,980税込61,578
1巻(300m)
翌々日出荷から9日以内出荷
芯数(C)1シース色
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
71,980税込79,178
1巻(100m)
3日以内出荷から61日以内出荷
従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
材質(シース)PVC材質(内部)CA線
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
58,980税込64,878
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
オール電化対応VVFシリーズ カワイ電線オール電化対応VVFシリーズカワイ電線
47,980税込52,778
1巻
7日以内出荷
オール電化の配線工事に最適。
用途100V回路用種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)100色(絶縁体)黒/白/緑適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
64,980税込71,478
1巻(300m)
6日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
73,980税込81,378
1巻(300m)
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612適合絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
28,980税込31,878
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
41,980税込46,178
1巻(100m)
6日以内出荷
燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
46,980税込51,678
1巻(100m)
6日以内出荷
絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ケーブル カワイ電線汎用ケーブルカワイ電線
43,980税込48,378
1巻(100m)
9日以内出荷
屋内電力配線用ケーブル環境配慮型エコ電線焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。適合規格JIS C 3605標準長さ(m)100/条シース色灰色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応