カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 3.5(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 300(1)
規格/略称
  • IV(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
  • シース色(3)
導体外径(Φmm)
  • 2
  • 1.1(4)
  • 1.35(7)
  • 1.5(5)
  • 1.6(4)
  • 1.8(21)
  • 2.4(17)
  • 2.5(4)
  • 3(14)
  • 3.6(14)
  • 4.4(17)
  • 4.8(5)
  • 5.5(12)
  • 7.3(14)
  • 9.3(11)
  • 12(8)
  • 13(4)
  • 14.7(4)
  • 17(4)
  • 19(4)
定格電圧
  • 600(1)
600
ブランド
  • 愛知電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • カワイ電線(1)
  • 弥栄電線(1)
愛知電線・オーナンバ・倉茂電工・カワイ電線・弥栄電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形 カワイ電線

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形

    カワイ電線
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。
    タイプソフトタイプ長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1500シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 太陽光発電システム用ケ-ブル オーナンバ

    太陽光発電システム用ケ-ブル

    オーナンバ
    22,980税込25,278
    1巻(70m)
    4日以内出荷
    鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。
    用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。許容電流(A)(40℃)47素線径(mm)0.8公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)7導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応素線数7耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1質量(kg/km)80
  • CVFケーブル 弥栄電線

    CVFケーブル

    弥栄電線
    62,980税込69,278
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。
    芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
関連キーワード
pcv特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv