カテゴリ
- 電気材料(3)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
導体外径(Φmm)
- 2
- 0.9(1)
- 1.2(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(3)
- 1.7(1)
- 2.0(1)
- 2.1(1)
- 2.6(2)
- 2.9(1)
- 3.3(1)
シース色
灰(1)
黒(1)
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 倉茂電工(1)
- カワイ電線(1)
弥栄電線・倉茂電工・カワイ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「cvf」の検索結果

CVFケーブル
弥栄電線¥62,980税込¥69,2781巻(100m)5日以内出荷絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル色黒
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)翌々日出荷から3日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。タイプソフトタイプ長さ(m)100定格電圧(V)600以下試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上