カテゴリ
- 電気材料(4)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(4)
- 4(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
導体外径(Φmm)
- 2
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1.1(4)
- 1.5(4)
- 1.6(3)
- 1.8(5)
- 2.5(3)
- 2.6(5)
- 3(2)
- 3.1(3)
- 3.6(3)
- 3.7(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 14.7(1)
- 17(1)
- 103(1)
- 131(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(2)
ブランド
- 行田電線(1)
- 弥栄電線(1)
- 富士電線工業(1)
- カワイ電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「dv 2.6 2c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応