カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • IV(4)
絞り込み
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 300(3)
  • 色カラー(3)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 2
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.35(5)
  • 1.5(1)
  • 1.6(4)
  • 1.8(7)
  • 2.4(5)
  • 3(8)
  • 3.1(4)
  • 3.6(5)
  • 3.7(2)
  • 4.8(5)
  • 6(4)
  • 7.8(4)
  • 10(4)
  • 13(3)
  • 16.1(3)
  • 18.2(3)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 愛知電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv5.5sq 緑」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV電線 愛知電線IV電線愛知電線(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット(50m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネットアース線/IV 600Vビニル絶縁電線協和ハーモネット(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルIV(単線) 600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
43,980税込48,378
1巻(300m)
当日出荷から翌日出荷
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300絶縁体厚さ(mm)0.8適合規格E
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(300m)
8日以内出荷から13日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)300JIS規格JIS C 3307試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)0.8
関連キーワード
2芯 5.5sq特集
  • 関連カテゴリ
  • IV