カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VFF(2)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(1)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(2)
  • シース色(1)
導体外径(Φmm)
  • 2
  • 0.7(1)
  • 0.9(4)
  • 1(1)
  • 1.1(10)
  • 1.5(10)
  • 1.6(2)
  • 1.8(5)
  • 2.5(1)
  • 2.6(3)
  • 2.8(1)
  • 3.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • カワイ電線(1)
  • エスネット(1)
オーナンバ・カワイ電線・エスネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff 2.0」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル カワイ電線

    VVFケーブル

    カワイ電線(7件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
    種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバ

    ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻

    オーナンバ
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。タイプより線規格JIS C 3306定格電圧(V)300以下絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VFF
  • 600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル エスネット

    600V ビニル絶縁ビニルシース平型ケーブル

    エスネット(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐寒性に優れ、屋内・動力配線等幅広い使用用途、作業性に優れています。
    用途600V以下の屋内配線・動力用配線・クーラー用配線・IH用配線等広い用途にご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
vff 2sq特集