カテゴリ
- 電気材料(1)
- VFF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
芯数(C)
- 2(1)
導体外径(Φmm)
- 2
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(5)
ブランド
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vff2.0」の検索結果

ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻
オーナンバ¥34,980税込¥38,4781巻(100m)6日以内出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF線心数2定格電圧(V)300以下タイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000