カテゴリ
- 電気材料(14)
- VVF・VVR(14)
絞り込み
芯数(C)
- 2(12)
- 3(10)
- 4(3)
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 正和電工(1)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 協和電線工業(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- オーム電機(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
導体外径(Φmm)
- 2
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.6(22)
- 1.8(3)
- 2.0(1)
- 2.4(1)
- 2.5(1)
- 2.6(7)
- 3(2)
- 3.1(1)
- 3.6(2)
- 12(1)
- 14.7(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 26(1)
- 30(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 4(1)
- 5(4)
- 10(4)
- 15(4)
- 20(4)
- 30(2)
- 50(1)
- 100(12)
シース色
カラー(2)
灰(7)
黒(2)
許容電流
- 20(9)
- 23(10)
20・23
規格/略称
- VVF(7)
- VVF(G)(1)
VVF・VVF(G)
ケーブル形状
- 平型(8)
平型
導体サイズ
- 2(10)
2
絶縁体色
- 白(8)
- 緑(5)
- 赤(6)
- 黒(8)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「vvf 1.6-2c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VVFケーブル
正和電工(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVF 電力ケーブル
協和電線工業¥35,980~税込¥39,578~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格JISC3342定格電圧(V)600全長(m)100定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型規格/略称VVF
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
カラーVVFケーブル
協和電線工業(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
配電用電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥53,980税込¥59,3781巻(100m)翌々日出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応