カテゴリ
- 電気材料(6)
- VVF・VVR(6)
絞り込み
芯数(C)
- 3(5)
ブランド
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
長さ(m)
- 100(6)
導体外径(Φmm)
- 2
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(1)
許容電流
- 20(5)
20
規格/略称
- VVF(3)
VVF
ケーブル形状
- 平型(3)
平型
導体サイズ
- 2(4)
2
絶縁体色
- 白(2)
- 緑(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・緑・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vvf2-3c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥68,980~税込¥75,878~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥49,980税込¥54,9781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷在庫品として9色が揃っています。用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 カラーVVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥63,980~税込¥70,378~1巻(100m)6日以内出荷絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応