カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • VVF・VVR(6)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(6)
  • 3(4)
導体外径(Φmm)
  • 2
  • 1.6(6)
  • 1.8(1)
  • 2.4(2)
  • 2.6(2)
  • 3(6)
  • 3.4(3)
  • 3.6(4)
  • 4.4(4)
  • 4.8(3)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7.3(1)
  • 7.8(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14.7(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21.7(1)
長さ(m)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 100(3)
ブランド
  • 行田電線(1)
  • エスネット(1)
  • 愛知電線(1)
  • オーム電機(1)
  • 正和電工(1)
  • カワイ電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr 1.6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRエスネット
4,198税込4,618
1巻
翌日出荷
鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用全長(m)5試験電圧1500V構成導体:単線芯数2芯電線色絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
VVFケーブル 正和電工VVFケーブル正和電工(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。種類電力ケーブル芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形行田電線
44,980税込49,478
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100定格電圧(V)600
VVFケーブル カワイ電線VVFケーブルカワイ電線(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から3日以内出荷
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
vvf 1.6 3c特集