カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 金属製直管電線管(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 16.4(1)
長さ(m)
- 3.66(4)
色
ブラック(1)
導体外径(Φmm)
- 21
- 19.1(3)
- 21.5(4)
- 25.4(3)
- 26.5(4)
- 28.8(4)
- 31.8(3)
- 33.3(4)
- 34.9(3)
- 38.1(3)
- 41.9(4)
- 42.9(3)
- 47.8(4)
- 50.8(3)
- 54.9(3)
- 59.6(4)
- 63.5(3)
- 75.2(4)
- 76.2(3)
- 87.9(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 丸一鋼管(1)
「g管」の検索結果
商品豆知識

ねじつき厚鋼電線管
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から12日以内出荷耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
厚鋼電線管(ねじつき)
丸一鋼管(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から23日以内出荷内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
ポリエチライニング電線管
Panasonic(パナソニック)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)厚さ(mm)(外面被覆)0.6色(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E