カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
    • 金属製直管電線管(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 丸一鋼管(1)
導体外径(Φmm)
  • 26.5
  • 19.1(4)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 25.4(3)
  • 26(5)
  • 31.8(3)
  • 33.3(3)
  • 34(3)
  • 36.5(3)
  • 38.1(3)
  • 41.9(3)
  • 47.8(3)
  • 50.8(3)
  • 59.6(3)
  • 63.5(3)
  • 75.2(3)
  • 76.2(3)
  • 87.9(3)
  • 100.7(2)
内径(Φmm)
  • 21.9(1)
長さ(m)
  • 3.66(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e管」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管厚鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
関連キーワード
e管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • e管