カテゴリ
- 電気材料(3)
- 汎用ケーブル(2)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(3)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 3.1
- 0.9(2)
- 1.1(4)
- 1.5(4)
- 1.8(4)
- 2.5(3)
- 3.7(3)
- 4.9(3)
- 7(3)
- 9.1(3)
- 11.6(1)
- 15.2(1)
長さ(m)
- 100(2)
ブランド
- タツタ電線(1)
- オーナンバ(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「HKIV」の検索結果

電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥39,980税込¥43,9781巻(100m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥49,980税込¥54,9781巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル
KIV
古河電工メタルケーブル¥28,980税込¥31,8781巻(100m)32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )定格電圧(V)600材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV