カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.2
  • 1.1(11)
  • 1.5(11)
  • 1.8(24)
  • 2.5(7)
  • 3(3)
  • 3.1(7)
  • 3.4(3)
  • 3.6(2)
  • 3.7(6)
  • 4(2)
  • 4.9(5)
  • 5.2(2)
  • 7(4)
  • 7.3(2)
  • 9.1(4)
  • 11(2)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 15.2(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2sq 4c」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
vct 5.5sq 3c特集