カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 8(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
規格/略称
- CVV(1)
- VVR(1)
許容電流
- 36(1)
導体外径(Φmm)
- 3.4
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(2)
- 1.2(1)
- 1.35(6)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 1.8(11)
- 2.4(7)
- 3(6)
- 3.6(6)
- 4.4(2)
- 4.8(4)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 7.8(4)
- 10(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(1)
黒(1)
灰・黒
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 行田電線(1)
SFCC(旧:昭和電線)・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50