カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 2(2)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
シース色
  • シース色灰(1)
導体外径(Φmm)
  • 3.4
  • 1.1(11)
  • 1.5(11)
  • 1.8(13)
  • 2.4(2)
  • 2.5(9)
  • 2.7(2)
  • 3.1(19)
  • 3.6(2)
  • 3.7(7)
  • 4.1(2)
  • 4.9(6)
  • 5.1(3)
  • 7(5)
  • 9.1(5)
  • 10.2(2)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 12.7(2)
  • 15.2(3)
ブランド
  • 三ツ星(2)
三ツ星
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 5.5sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • 柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    柔軟ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
5.5sq 端子特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT