カテゴリ
- 電気材料(7)
- CV・CVT(6)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(7)
芯数(C)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(6)
- 4(4)
- 6(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(7)
- 35(1)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(7)
- 55(1)
- 60(5)
- 65(1)
- 70(5)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 3.6
- 1.1(5)
- 1.5(5)
- 1.8(13)
- 2.4(6)
- 2.5(6)
- 3(5)
- 3.1(6)
- 3.7(5)
- 4.4(6)
- 4.8(4)
- 4.9(4)
- 5.5(6)
- 7(4)
- 7.3(6)
- 9.1(4)
- 9.3(6)
- 12(6)
- 14.7(5)
- 17(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(2)
黒(6)
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 32(1)
- 36(2)
- 42(2)
- 50(1)
- 54(2)
- 61(1)
- 62(3)
- 65(2)
- 68(1)
- 72(2)
32・36・42・50・54・61・62・65・68・72
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVT(2)
- CVV(1)
- IV(1)
600V CV・600V CVT・CVV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「600v cvt」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307