カテゴリ
- 電気材料(9)
- CV・CVT(8)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(4)
- 2(7)
- 3(7)
- 4(6)
- 6(1)
長さ(m)
- 10(6)
- 20(6)
- 30(8)
- 40(6)
- 50(8)
- 60(6)
- 70(6)
- 80(5)
- 90(4)
- 100(3)
導体公称断面積(mm2)
- 8(9)
導体外径(Φmm)
- 3.6
- 1.1(4)
- 1.35(4)
- 1.5(4)
- 1.8(13)
- 2.4(11)
- 2.5(5)
- 3(8)
- 3.1(5)
- 3.4(4)
- 3.7(4)
- 4.4(7)
- 4.8(3)
- 5.5(7)
- 7.3(6)
- 9.3(6)
- 12(6)
- 14.7(5)
- 17(5)
- 19(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(8)
定格電圧
- 600(8)
600
許容電流
- 32(1)
- 36(1)
- 42(2)
- 54(2)
- 62(2)
- 65(2)
- 72(3)
32・36・42・54・62・65・72
規格/略称
- 600V CV(4)
- 600V CVT(2)
- CVV(2)
- CVV-S(1)
- VVR(1)
600V CV・600V CVT・CVV・CVV-S・VVR
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 行田電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「cv3.5-3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50