カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 8(3)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
長さ(m)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(1)
シース色
  • シース色灰(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.7
  • 1.1(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(11)
  • 2.4(7)
  • 2.5(4)
  • 3(7)
  • 3.1(4)
  • 3.4(3)
  • 3.6(9)
  • 4.4(10)
  • 4.8(3)
  • 4.9(3)
  • 5.5(9)
  • 7.3(9)
  • 9.3(8)
  • 12(7)
  • 14.7(5)
  • 17(5)
  • 19(3)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 三ツ星(1)
  • 富士電線工業(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・三ツ星・富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 38-3c」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
関連キーワード
電線 cv8-3c特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT