カテゴリ
- 電気材料(2)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 3.7
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
- 1.8(2)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 4.9(3)
- 7(3)
- 9.1(3)
- 11.6(3)
- 13.6(1)
- 15.2(3)
- 18.7(1)
- 21.2(1)
- 23.6(1)
- 27(1)
芯数(C)
- 1(1)
シース色
カラー(2)
ブランド
- 石川特殊電線(1)
- 日星電気(1)
石川特殊電線・日星電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「lkgb」の検索結果

耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線
石川特殊電線(9件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381巻(10m)当日出荷から8日以内出荷用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種別より線色白種類難燃ケーブル電圧(V)600全長(m)10材質(シース)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス糸編組(シリコーンワニス焼付)
耐熱電線600Vシリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
日星電気(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷シリコーンゴム絶縁電線にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。 耐熱性に優れた連続使用温度180℃の耐熱電線で、シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。 KGBと比べて柔軟性に優れています。用途発電機、発動機、電気炉、その他高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線等種別より線型式LKGB色白適合規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)シリコーンゴム耐熱温度(℃)180絶縁体厚さ(mm)1.1シース厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性耐電圧(V/min)1500材質(編組)ガラス編組