カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(4)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(5)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(5)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(3)
- 30(5)
- 40(3)
- 50(5)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(4)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 3
- 1.1(8)
- 1.5(8)
- 1.8(13)
- 2.4(4)
- 2.5(9)
- 3.1(8)
- 3.4(4)
- 3.6(6)
- 3.7(6)
- 4.4(6)
- 4.9(5)
- 5.5(6)
- 7(5)
- 7.3(5)
- 9.1(4)
- 9.3(5)
- 12(5)
- 14.7(6)
- 17(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 行田電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・行田電線・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「14sq-3芯」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に