カテゴリ

  • 電気材料(15)
    • CV・CVT(8)
    • VVF・VVR(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(15)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(15)
  • 4(2)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(7)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 30(8)
  • 40(4)
  • 50(8)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(4)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(12)
導体外径(Φmm)
  • 3
  • 0.7(2)
  • 0.9(2)
  • 1.1(13)
  • 1.5(13)
  • 1.8(16)
  • 2.5(10)
  • 3.1(17)
  • 3.7(6)
  • 4.9(5)
  • 5.1(3)
  • 7(5)
  • 9.1(5)
  • 10.2(2)
  • 11(2)
  • 11.6(3)
  • 12(3)
  • 15.2(4)
  • 17(3)
  • 19(3)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 行田電線(1)
  • 大電(1)
  • 昭和電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・行田電線・大電・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5sq 3芯」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(30m)ほか
翌日出荷
定格電圧(V)600心数(C)3
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
4,498税込4,948
1巻(5m)ほか
9日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合シース色灰色を基準とする導体最高許容温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
9,398税込10,338
1巻(10m)
翌日出荷
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
9,998税込10,998
1巻(10m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
57,980税込63,778
1巻(50m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
材質ビニル長さ(m)50適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)90導体軟銅より線線心数3RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
47,980税込52,778
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
53,980税込59,378
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
13,980税込15,378
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
55,980税込61,578
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
75,980税込83,578
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
47,980税込52,778
1巻(30m)ほか
8日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000