カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(4)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(3)
- 300(1)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
導体外径(Φmm)
- 3
- 1.1(2)
- 1.35(2)
- 1.5(2)
- 1.8(6)
- 2.4(4)
- 2.5(2)
- 3.1(2)
- 3.6(5)
- 3.7(2)
- 4.4(4)
- 4.8(3)
- 5.5(4)
- 6(3)
- 7.3(4)
- 9.3(4)
- 10(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 16.1(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
黒(4)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 44(1)
- 49(2)
- 52(1)
44・49・52
規格/略称
- 600V CV(2)
- IV(2)
600V CV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307