カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(3)
ブランド
  • 弥栄電線(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 行田電線(1)
長さ(m)
  • 30(1)
  • 50(3)
導体外径(Φmm)
  • 3
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(34)
  • 1.8(1)
  • 2(29)
  • 2.0(4)
  • 2.5(1)
  • 2.6(15)
  • 3.1(1)
  • 3.4(1)
  • 3.6(2)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(3)
シース色
  • シース色(3)
許容電流
  • 28(3)
  • 33(1)
28・33
規格/略称
  • VVF(2)
  • VVR(1)
VVF・VVR
ケーブル形状
  • 丸型(1)
  • 平型(2)
丸型・平型
導体サイズ
  • 3(2)
3
絶縁体色
  • (3)
  • (3)
  • (3)
白・赤・黒
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF 3C」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    38,980税込42,878
    1巻(50m)
    翌々日出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1巻(30m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
vvf サドル特集