カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
導体外径(Φmm)
- 3
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.6(38)
- 1.8(1)
- 2(31)
- 2.0(8)
- 2.6(16)
- 3.6(1)
長さ(m)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
シース色
灰(2)
許容電流
- 28(2)
- 33(2)
28・33
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 3(2)
3
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・赤・黒
規格/略称
- VVF(2)
VVF
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
富士電線工業・弥栄電線
「VVF」の検索結果
商品豆知識

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)翌日出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60