カテゴリ

  • 電気材料(31)
    • 汎用ケーブル(20)
    • 通信ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(10)
  • 2(13)
  • 3(19)
  • 4(12)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.261(3)
  • 5.5(27)
  • 10(2)
シース色
  • シース色カラー(10)
  • シース色(3)
  • シース色(21)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(15)
  • 15(3)
  • 20(13)
  • 25(1)
  • 30(16)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 45(1)
  • 50(16)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 65(1)
  • 70(5)
  • 75(1)
  • 80(5)
  • 85(1)
  • 90(5)
  • 100(11)
  • 300(2)
導体外径(Φmm)
  • 3
  • 0.65(10)
  • 0.9(14)
  • 1.2(24)
  • 1.35(19)
  • 1.5(10)
  • 1.6(28)
  • 1.8(34)
  • 2(26)
  • 2.4(29)
  • 3.6(21)
  • 4.4(19)
  • 4.8(17)
  • 5.5(13)
  • 6(13)
  • 7.3(12)
  • 7.8(11)
  • 10(11)
  • 12(10)
  • 13(12)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(15)
  • カワイ電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(12)
  • タツタ電線(3)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・カワイ電線・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1巻(30m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(30m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(20m)
当日出荷から8日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-Sしゃへい付)フジクラ・ダイヤケーブル(2件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル
制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
9,998税込10,998特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。
備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
裸銅撚線 カワイ電線裸銅撚線カワイ電線
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
IV線 フジクラ・ダイヤケーブルIV線フジクラ・ダイヤケーブル
36,980税込40,678
1巻(100m)
当日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
7,298税込8,028
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
29,980税込32,978特価
1巻(20m)
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(30m)ほか
翌日出荷
定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(10m)
翌日出荷から8日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
57,980税込63,778
1巻(50m)
翌日出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
材質ビニル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。
CS-MTW/THHW (CE) タツタ電線CS-MTW/THHW (CE)タツタ電線(1件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1巻(100m)
当日出荷から7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
42,980税込47,278
1巻(50m)
3日以内出荷から61日以内出荷
従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
材質(シース)PVC材質(内部)CA線
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
98,980税込108,878
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
6,598税込7,258
1巻(10m)
8日以内出荷
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
2,598税込2,858
1巻(5m)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
49,980税込54,978
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
61,980税込68,178
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
49,980税込54,978
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
26,980税込29,678
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
12,980税込14,278
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(30m)ほか
6日以内出荷
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,298税込3,628
1巻(5m)ほか
8日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60
CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング