カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
長さ(m)
- 10(2)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(3)
導体外径(Φmm)
- 3
芯数(C)
- 2(3)
シース色
カラー(1)
黒(3)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 52(2)
52
規格/略称
- 600V CV(3)
600V CV
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「cv5.5-2c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能