カテゴリ
- 電気材料(8)
- CV・CVT(5)
- 固定用ケーブル(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 2(6)
- 3(7)
- 4(6)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(8)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(7)
- 40(3)
- 50(7)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(5)
- 300(1)
許容電流
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(2)
- 33(1)
- 44(2)
- 49(1)
- 52(2)
- 58(2)
規格/略称
- 600V CV(2)
- CVV(2)
- CVV-S(1)
- IV(1)
- VVR(1)
導体外径(Φmm)
- 3
- 1.1(3)
- 1.35(7)
- 1.5(3)
- 1.6(2)
- 1.8(14)
- 2.4(8)
- 2.5(3)
- 3.1(3)
- 3.4(3)
- 3.6(7)
- 4.4(4)
- 4.8(5)
- 5.5(4)
- 7.3(3)
- 7.8(3)
- 9.3(3)
- 12(3)
- 14.7(3)
- 17(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(6)
カラー・灰・黒
定格電圧
- 600(6)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 行田電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「cvv」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~特価1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~特価1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥9,998~税込¥10,998~特価1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307