カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(2)
シース色
カラー(2)
黒(2)
導体外径(Φmm)
- 3
- 1.2(2)
- 1.35(4)
- 1.6(5)
- 1.8(4)
- 2(5)
- 2.4(4)
- 3.6(2)
- 4.8(3)
- 6(2)
- 6.0(1)
- 7.8(3)
- 10(3)
- 13(2)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
芯数(C)
- 1(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
5・10・15・20・30・50・100
導体タイプ
- より線(1)
より線
規格/略称
- EM IE/F(1)
EM IE/F
定格電圧
- 600(1)
600
定格温度
- 75(1)
75
仕上外径
- 5(1)
5
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「em-ie」の検索結果

エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥2,798~税込¥3,078~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75