カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • IV(4)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • エスコ(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(5)
  • 色カラー(4)
  • 色(4)
導体外径(Φmm)
  • 3
  • 0.9(2)
  • 1.1(2)
  • 1.35(4)
  • 1.5(2)
  • 1.6(8)
  • 1.8(7)
  • 2(7)
  • 2.4(5)
  • 2.5(2)
  • 3.1(3)
  • 3.6(6)
  • 3.7(2)
  • 4.8(4)
  • 6(2)
  • 7.8(3)
  • 10(2)
  • 13(2)
  • 16.1(3)
  • 18.2(2)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 300(1)
芯数(C)
  • 1(3)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv線」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
8,910税込9,801特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(20m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
dv線特集