カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(2)
絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工(1)
  • オーナンバ(1)
  • 三ツ星(1)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(3)
  • 色(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 3
  • 0.7(4)
  • 0.75(2)
  • 0.9(8)
  • 1.1(22)
  • 1.5(24)
  • 1.8(20)
  • 1.9(3)
  • 2.1(2)
  • 2.3(4)
  • 2.5(4)
  • 2.7(3)
  • 3.1(2)
  • 3.7(2)
  • 5(2)
  • 5.6(3)
  • 5.8(3)
  • 6.6(2)
  • 7(3)
  • 7.4(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
35,980税込39,578
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)三ツ星
29,980税込32,978
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.0材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ケーブル vctfk特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF