カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 金属製直管電線管(3)
絞り込み
長さ(m)
- 3.66(3)
導体外径(Φmm)
- 31.8
- 14(2)
- 19.1(4)
- 21(3)
- 22(4)
- 25.4(3)
- 26(5)
- 26.5(3)
- 33.3(3)
- 34(3)
- 38.1(3)
- 41.9(3)
- 47.8(3)
- 50.8(3)
- 59.6(3)
- 63.5(3)
- 75.2(3)
- 76.2(3)
- 87.9(3)
- 100.7(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 29(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 丸一鋼管(1)
「e管」の検索結果
商品豆知識

ねじなし電線管
Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)長さ(m)3.66規格JIS C8305適合規格(PS)E長さ公差(mm)±5