カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 32
  • 0.2(2)
  • 0.26(1)
  • 0.5(2)
  • 0.65(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 200(1)
  • 1000(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 32(1)
ブランド
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg32」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571 協和ハーモネットUL耐熱架橋ビニル絶縁電線 UL1571協和ハーモネット
609税込670
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
絶縁体が照射架橋ビニルのため、耐熱性にすぐれてい仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途電気・電子機器の内部配線小型電子機器の内部配線等定格電圧(V)30許容電流(A)1.4AWG32仕上外径(mm)約0.54導体構成(本/mm)7/0.08定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
awg26特集