カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
    • 金属製直管電線管(4)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 33.3
  • 19.1(4)
  • 21(4)
  • 21.5(4)
  • 25.4(4)
  • 26.5(4)
  • 28.8(4)
  • 30.5(3)
  • 31.8(4)
  • 34.9(3)
  • 36.5(4)
  • 38.1(4)
  • 41.9(4)
  • 42.9(3)
  • 47.8(4)
  • 50.8(4)
  • 54.9(3)
  • 59.6(4)
  • 63.5(3)
  • 100.7(3)
内径(Φmm)
  • 28.3(1)
長さ(m)
  • 3.66(4)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 丸一鋼管(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c管」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管厚鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき) Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Z(溶解亜鉛めっき)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
ポリエチライニング電線管 Panasonic(パナソニック)ポリエチライニング電線管Panasonic(パナソニック)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中埋設や化学工場・塩害地域に最適のねじ付き電線管。外面2層・内面1層の強靭なコーティングで、かつ鋼管と樹脂との密着性が高く、パイプを曲げても剥離・亀裂の心配がありません。(曲げ半径は管外径の6倍以上)耐食性が求められる上・下水道の浄水場、科学工場などの薬害地域、臨海施設などの塩害地域、ビル屋上・学校の渡り廊下などの露出配管や地中埋設配管として幅広くおすすめします。電気用品安全法に適合する金属製電線管です。JIS C8380ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管のG形(LT)に適合し、受渡当事者間の協定により両端のねじを省略した商品です。地中埋設深さ30cm以上で施工できます。(JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)
(外層ポリエチレン)ブラック長さ(m)3.66適合規格(PS)E厚さ(mm)(外面被覆)0.6
関連キーワード
金属製直管電線管カテゴリ