カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCTF(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
シース色
  • シース色(1)
芯数(C)
  • 2(1)
導体外径(Φmm)
  • 355
  • 1.5(10)
  • 1.9(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
富士電線工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf1.25-2c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
vctf 1.25 3芯特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF
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
"vctf1.25-2c" 導体外径(Φmm):355 【通販モノタロウ】