カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
    • 金属製直管電線管(4)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 38.1
  • 19.1(4)
  • 21(4)
  • 21.5(4)
  • 25.4(4)
  • 26.5(4)
  • 28.8(4)
  • 30.5(3)
  • 31.8(4)
  • 33.3(4)
  • 34.9(3)
  • 36.5(4)
  • 41.9(4)
  • 42.9(3)
  • 47.8(4)
  • 50.8(4)
  • 54.9(3)
  • 59.6(4)
  • 63.5(3)
  • 100.7(3)
内径(Φmm)
  • 34.9(1)
  • 35.3(1)
長さ(m)
  • 3.66(4)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 丸一鋼管(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c管」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管薄鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
関連キーワード
金属製直管電線管カテゴリ