カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
    • 金属製直管電線管(3)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 35.3(1)
導体外径(Φmm)
  • 38.1
  • 13.3(1)
  • 14(1)
  • 16.1(1)
  • 19.1(3)
  • 25.4(3)
  • 30.5(2)
  • 31.8(3)
  • 36.5(2)
  • 45.5(2)
  • 50.8(3)
  • 63.5(3)
  • 76.2(3)
  • 100.7(1)
  • 103(1)
  • 107.3(1)
  • 114(1)
  • 116.5(1)
  • 131(1)
  • 150.5(1)
長さ(m)
  • 3.66(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 丸一鋼管(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep管」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
ステンレス電線管(ねじなし) Panasonic(パナソニック)ステンレス電線管(ねじなし)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
食品・医薬品工場など衛生面を重視する場面や沿岸部の社会インフラなど、厳しい環境でも信頼性の高い配管を実現。配管の長寿命化により、取り替えや塗装などのメンテナンス作業の省力化が図れます。 本体サイズを長さ3.66mに統一するとともに、管外径を鋼製電線管と同様にし、取り扱いやすい仕様です。 本体、付属品ともに#240研磨を施し、美しい表面仕上げです。
長さ(mm)3660仕上#240研磨
関連キーワード
fep管特集