カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
導体外径(Φmm)
  • 4.6
  • 1.1(14)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(4)
  • 5(1)
  • 5.6(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 長岡特殊電線(1)
長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.75sq」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル長岡特殊電線
18,980税込20,878
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
長さ(m)100定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
0.75sqケーブル特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT