カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • CV・CVT(1)
    • IV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 14(2)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 4.8
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.35(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(4)
  • 2.4(3)
  • 3(3)
  • 3.6(4)
  • 4.4(4)
  • 5.5(4)
  • 6(2)
  • 7.3(4)
  • 9.3(4)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14.7(2)
  • 17(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
7,398税込8,138
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
cvt 添加剤特集