カテゴリ
- 電気材料(3)
- 汎用ケーブル(1)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(3)
シース色
カラー(3)
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 4.9
- 0.9(2)
- 1.1(4)
- 1.5(4)
- 1.8(4)
- 2.5(3)
- 3.1(3)
- 3.7(3)
- 7(3)
- 9.1(3)
- 11.6(1)
- 15.2(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
ブランド
- タツタ電線(2)
- オーナンバ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「HKIV」の検索結果

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
オーナンバ¥99,980税込¥109,9781巻(100m)4日以内出荷600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥139,800税込¥153,7801巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル